Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelsag
SIRKELSAG HS301DMAJ 10.8V
Sirkelsag Makita HS301DSMJ
Sirkelsag Makita
Referanser
makita:
HS301DSMJ
rubix:
6159100
ean:
0088381805308
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
10,8
V
Diameter
85
mm
Kutte dybde
16.5
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIRKELSAG HS301DMAJ 10.8V
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
10,8
V
Diameter
85
mm
Kutte dybde
16.5
mm
Hastighet
1400
rpm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 947,63
kr
Eks. mva
/
stykk
6 184,54
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden