Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelsag
SIRKELSAG DHS630Z 18V
Sirkelsag Makita DHS630Z
Sirkelsag Makita
Referanser
makita:
DHS630Z
rubix:
6159105
ean:
0088381661089
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Diameter
165
mm
Kutte dybde
46
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIRKELSAG DHS630Z 18V
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Diameter
165
mm
Kutte dybde
46
mm
Hastighet
3100
rpm
Vekt
3.5
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
5 557,53
kr
Eks. mva
/
stykk
6 946,91
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden