Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelsag
SIRKELSAG 5008MGJ 75MM
Sirkelsag Makita 5008MGJ
Sirkelsag Makita
Referanser
makita:
5008MGJ
rubix:
6159147
ean:
0088381640992
Teknisk sammendrag
Diameter
210
mm
Kutte dybde
57
mm
Hastighet
5200
rpm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIRKELSAG 5008MGJ 75MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
210
mm
Kutte dybde
57
mm
Hastighet
5200
rpm
Motor effekt [kW]
1800
W
Vekt
5.1
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 554,47
kr
Eks. mva
/
stykk
5 693,09
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden