Referanser
Makita:DSS501Z
Rubix:6159176
EAN:0088381672894

Produktinformasjon : SIRKELSAG DSS501Z 18V
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 364x183x201 mm |
|---|---|
| Vekt | 2700 g |
| Spenning [V] | 18 V |
| Diameter | 136 mm |
| Kutte dybde | 35 mm |
| Hastighet | 3600 rpm |
| Vekt | 2.7 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
