roterende børste tange Pferd Tools RBU 7004/6 ST 0,20
Shank Mounted Wheel Brush
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Pferd Tools:RBU 7004/6 ST 0,20
Rubix:6015783
Produsent:43104051
EAN:4007220806609



Dokumenter
Produktinformasjon : BORSTAR RBU 7004/6 ST 0,20 - 43104051 - PFERD
Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Børstediameter | 70 mm |
|---|---|
| Ledningens diameter | 0.2 mm |
| Hastighet | 95 rpm |
| Bredde | 4 mm |
| Wire | steel |
| Bruk | roughening;deburring;cleaning;structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel