Referanser
Bosch:2608622125
Rubix:362553
EAN:3165140632058
Produktinformasjon : SKIVBORSTE FLÄTAD 70MM INOX 6MM - 2608622125 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 106 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 130x80x45 mm |
| Vekt emballert | 116 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
176,36 kr Eks. mva
/ stykk
220,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

