Kuleleddslager INA GE50-FO-2RS, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 56 mm | Inner diameter: 50 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE50-FO-2RS
Rubix:168469
Produsent:0066531970000
EAN:4012802533842

Produktinformasjon : GE50-FO-2RS INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Egenskaper
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Bruksområder
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 56x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 1382 g |
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 56 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 297000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 490,18 kr Eks. mva
/ stykk
5 612,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel