Kuleleddslager INA GE60-DO-2RS, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 44 mm | Inner diameter: 60 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:GE60-DO-2RS-HLN
INA:GE60-DO-2RS
Rubix:168483
Produsent:0066482230000
EAN:4012802568004
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde44 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE60-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)44x90x90 mm
Vekt emballert1000 g
Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde44 mm
Materialesteel
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr297000 N
3 362,95 kr Eks. mva
/ stykk
4 203,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier