Kuleleddslager INA GE30-DO-2RS, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 30 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE30-DO-2RS
Rubix:168410
Produsent:0066480960000
EAN:4012802530131

Produktinformasjon : GE30-DO-2RS INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Egenskaper
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Bruksområder
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 138 g |
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 70400 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,47 kr Eks. mva
/ stykk
1 290,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig