Kuleleddslager INA GE25-FW, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 25 mm

Spherical plain bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE25-FW
Rubix:168390
Produsent:0066500580000
EAN:4012802531619
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde28 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE25-FW INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, open design

Egenskaper

Preferably supports radial loads.

Bruksområder

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)28x47x47 mm
Vekt emballert200 g
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde28 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr65900 N
2 517,93 kr Eks. mva
/ stykk
3 147,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier