Kuleleddslager INA GE20-DO-2RS, Ytter diameter (inch): 35 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 20 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE20-DO-2RS
Rubix:168368
Produsent:0066480100000
EAN:4012802529852
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE20-DO-2RS INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)16x35x35 mm
Vekt emballert60 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde16 mm
Materialesteel
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr30500 N
812,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 015,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier