Kuleleddslager INA GE15-UK, Ytter diameter (inch): 26 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 15 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE15-UK
Rubix:168346
Produsent:0066498070000
EAN:4012802547542

Produktinformasjon : GE15-UK INA
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design
Egenskaper
Preferably supports radial loads.
Bruksområder
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 26 g |
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 17800 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
622,73 kr Eks. mva
/ stykk
778,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel