Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12306030
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12306030
Rubix:6325041
EAN:7319007422542

Produktinformasjon : D931-A4-80 M6x30 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M6x30 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
727,38 kr Eks. mva
/ pakke
909,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
Lengde
30 mm