Delgjenget sekskantbolter Reyher DIN 931 8.8 M 12 x 90 galv. verzinkt gal Zn S
Delgjenget sekskantbolter Reyher
Se teknisk informasjonReferanser
Reyher:DIN 931 8.8 M 12 x 90 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:6367329



Produktinformasjon : DIN 931 8.8 M 12 x 90 zinc plated gal Zn PU=S, Hexagon head bolts - 000931081000120090
DIN 931 8.8 zinc plated Hexagon head bolts with shank - dimension: M 12 x 90 PU=S (50 pieces)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4620 g |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Klasse | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Form på hode | standard version (without different types) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
556,03 kr Eks. mva
/ pakke
695,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
