Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Bolter
Innseksskruer
Innseksskruer med sylindrisk hode
D931-A4-80 M16x75 6kt Bolt
Innseksskruer med sylindrisk hode Arvid Nilsson 12316075
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Referanser
arvid nilsson:
12316075
rubix:
6324970
Teknisk sammendrag
Lengde
75
mm
Materiale/overflate finish
Stål
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x75 6kt Bolt
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M16x75 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
75
mm
Materiale/overflate finish
Stål
Klasse
DIN 931
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
802,87
kr
Eks. mva
/
pakke
1 003,59
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (13)