Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12316130
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12316130
Rubix:6324964
EAN:7319007435672

Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x130 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M16x130 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 130 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 338,30 kr Eks. mva
/ pakke
2 922,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
130 mm
