Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11106130

Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:11106130
Rubix:6326247
EAN:7319005183087
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde130 mm
Metrisk diameterM6
Type innprintsekskantet (hex)
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M6x130 6kt Bolt (100PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M6x130 Delgjenget 6kt bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde130 mm
Metrisk diameterM6
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter6 mm
802,01 kr Eks. mva
/ pakke
1 002,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

130 mm