Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11105060
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11105060
Rubix:6326269
EAN:7319000729914

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M5x60 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
I4014-8.8-EL M5x60 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Form på hode | 6-kant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
526,01 kr Eks. mva
/ pakke
657,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
Lengde
60 mm
