Referanser
Arvid Nilsson:11006045
Rubix:6326628
EAN:7321130440140
Produktinformasjon : I4014-8.8 M6x45 6kt Bolt (200PK)
ISO 4014 8.8 UB M6x45 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
730,94 kr Eks. mva
/ pakke
913,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
