Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11120190

Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:11120190
Rubix:6326090
EAN:7319000694502
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde190 mm
Materiale/overflate finishStål
Klasse8.8
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M20x190 6kt Bolt


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M20x190 Delgjenget 6kt bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde190 mm
Materiale/overflate finishStål
Klasse8.8
StandardISO 4014
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM20
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter20 mm
832,14 kr Eks. mva
/ pakke
1 040,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

190 mm