Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11108110
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11108110
Rubix:6326223
EAN:7319000736011

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M8x110 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M8x110 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
678,50 kr Eks. mva
/ pakke
848,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm
