Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11116070
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11116070
Rubix:6326155
EAN:7319000744689

Produktinformasjon : ISO 4014 8.8 M16x70 ELF 6.Knt Bolt Delgj.
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
I4014-8.8-EL M16x70 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Klasse | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
| Form på hode | 6-kant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
362,60 kr Eks. mva
/ pakke
453,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
