Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1114065
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1114065
Rubix:6328554
EAN:7319000116356

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M14x65 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 8.8 EL M14x65 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
788,79 kr Eks. mva
/ pakke
985,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm
