Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12306080

Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:12306080
Rubix:6325031
EAN:7319007423389
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde80 mm
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D931-A4-80 M6x80 6kt Bolt (100PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M6x80 Delgjenget 6kt Bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde80 mm
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM6
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter6 mm
966,12 kr Eks. mva
/ pakke
1 207,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

80 mm