Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12306040
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12306040
Rubix:6325039
EAN:7319007422702

Produktinformasjon : D931-A4-80 M6x40 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M6x40 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
460,00 kr Eks. mva
/ pakke
575,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
40 mm
