Referanser
Arvid Nilsson:11324070
Rubix:6325767
EAN:7319000722564
Produktinformasjon : I4017-8.8 M24x70 6kt Bolt (25PK)
ISO 4017 8.8 UB M24x70 Helgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 459,35 kr Eks. mva
/ pakke
1 824,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
