Referanser
Arvid Nilsson:1012090
Rubix:6303544
EAN:7319000107026
Produktinformasjon : D931-8.8 M12x90 6kt Bolt (50PK)
DIN 931 8.8 UB M12x90 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 037,88 kr Eks. mva
/ pakke
1 297,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
