Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12310150
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12310150
Rubix:6324996
EAN:7319001688647

Produktinformasjon : D931-A4-80 M10x150 6kt Bolt (50PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M10x150 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 150 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 668,81 kr Eks. mva
/ pakke
3 336,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
150 mm
