Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12306045
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12306045
Rubix:6325038
EAN:7319007422887

Produktinformasjon : D931-A4-80 M6x45 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M6x45 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
581,67 kr Eks. mva
/ pakke
727,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
