Referanser
Arvid Nilsson:11006030
Rubix:6326631
EAN:7319000705659
Produktinformasjon : I4014-8.8 M6x30 6kt Bolt (500PK)
ISO 4014 8.8 UB M6x30 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm
