Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Bolter
Hel- delgjengede sekskantbolter, flensbolter og franske treskruer
Delgjenget sekskantbolter
I4014-8.8 M16x120 6kt Bolt
Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11016120
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 ubehandlet
Referanser
arvid nilsson:
11016120
rubix:
6326542
Teknisk sammendrag
Lengde
120
mm
Materiale/overflate finish
Annet
Klasse
ISO 4014
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : I4014-8.8 M16x120 6kt Bolt
ISO 4014 erstatter den eldre standard DIN 931.
I4014-8.8 M16x120 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
120
mm
Materiale/overflate finish
Annet
Klasse
ISO 4014
Form på hode
6-kant
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
427,59
kr
Eks. mva
/
pakke
534,49
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (16)