Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1110075
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1110075
Rubix:6328596
EAN:7319000112884

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M10x75 6kt Bolt (100PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8-EL M10x75 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
791,32 kr Eks. mva
/ pakke
989,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm
