Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1010180
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1010180
Rubix:6303611
EAN:7319000783039

Produktinformasjon : D931-8.8 M10x180 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 8.8 UB M10x180 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 864,84 kr Eks. mva
/ pakke
2 331,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
