Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12316065

Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:12316065
Rubix:6324972
EAN:7319007429657
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde65 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x65 6kt Bolt (50PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M16x65 6kt Bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde65 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM16
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter16 mm
2 485,38 kr Eks. mva
/ pakke
3 106,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

65 mm