Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1112045
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1112045
Rubix:6328582
EAN:7319000113959

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M12x45 6kt Bolt (100PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 8.8 EL M12x45 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
692,53 kr Eks. mva
/ pakke
865,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
