Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1110110
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1110110
Rubix:6328592
EAN:7319000113201

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M10x110 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8-EL M10x110 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
509,91 kr Eks. mva
/ pakke
637,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm
