Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12108030
Sekskantskrue helgjenget A4-80 DIN 933
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12108030
Rubix:6325219
EAN:7319007423952

Produktinformasjon : D933-A4-80 M8x30 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer.
D933-A4-80 M8x30 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 234,41 kr Eks. mva
/ pakke
1 543,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
