Referanser
Festo:PUN-H-12X2-TGE-200
Rubix:6402137
EAN:4052568288709



Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-12X2-TGE-200 - 8048720 - FESTO
Slange Festo
Egenskaper
Polyurethane
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water
Bruksområder
Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Farge | gul |
| Materiale | thermoplastic elastomer (polyurethane) |
| Hjulhøyde | 200 m |
| Min. service trykk | -0.96 bar |
| Minimum temperatur | -35 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 658,00 kr Eks. mva
/ 200 Meter
5 822,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel