Slange Festo PTFEN-12X2-NT

Plastic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PTFEN-12X2-NT
Rubix:6401547
Produsent:8061175
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PTFEN-12X2-NT - 8061175 - FESTO


Egenskaper

•High resistance to chemicals
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Materialeptfe
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur150 °C
162,15 kr Eks. mva
/ meter
202,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel