Referanser
Festo:PAN-V0-10X1,25-WS
Rubix:494983
Produsent:525480

Produktinformasjon : Slang, PAN-V0-10X1,25-WS - 525480 - FESTO
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Farge | hvit |
| Materiale | pvc (polyvinyl chloride) |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 90 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 999,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
8 748,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel