Slange Mecaline 785592

POLYURETHANE TUBING (PU)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:785592
Rubix:6332684
EAN:3660338032455
CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 12X8

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 785592-TUBE PU 12X8 BOX 25M CLEAR


MECALINE Polyurethane tubings Shore 98 A, flexible translucent or coloured with great flexibility with very good flexibility and high dimensional accuracy. These tubes are particularly indicated for the pneumatic market, when a tight bending radius is needed for installation in narrow cabinets, Temperature range: from -40°C to +60°C.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Materialepu
Hjulhøyde25 m
5 000,66 kr Eks. mva
/ stykk
6 250,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel