Slange Festo PFAN-4X0,75-NT

Plastic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PFAN-4X0,75-NT
Rubix:494559
Produsent:197061
EAN:4052568044862
PFAN-4X0,75-NT Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter2.9 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PFAN-4X0,75-NT - 197061 - FESTO


Plastic tubing PFAN-4X0,75-NT Approved for use in food processing, for temperatures to 150° C Outside diameter=4 mm, Bending radius relevant for flow rate=37 mm, Inside diameter=2,9 mm, Min. bending radius=11 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 15 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)500x500x50 mm
Vekt14,3 g
Inner diameter2.9 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargenaturlig
Materialepfa
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur150 °C
126,79 kr Eks. mva
/ meter
158,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel