Innsats lager med set skrue RHP 1030-25G, Ytter diameter (inch): 62 mm | Inner diameter: 25 mm | Bredde: 38.1 mm
Selvjusterende lager – europeisk standard 1000 G / 1000 DECG-serien
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
RHP:1030-25G
Rubix:145046
Produsent:1030-25G R
EAN:00747023039050

Dokumenter
Produktinformasjon : 1030-25G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 370 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 38.1 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Serie | 1000g |
| Materiale | nsk high-cleanliness bearing steel (through-hardened steel) |
| Hus | stål |
| Hastighetsbegrensning | 5300 rpm |
| Total bredde kulelager | 38.1 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 11300 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 19500 N |
| Vekt | 0.37 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel