Innsats lager med set skrue INA GAY50-XL-NPP-B, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 50 mm | Bredde: 43 mm
Radialt innsettingskulelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:GAY50-XL-NPP-B
Rubix:168309
Produsent:0009433120000
EAN:4064327792099

Dokumenter
Produktinformasjon : GAY50-XL-NPP-B INA
Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Materiale | krom stål |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 23200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 35000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 706,03 kr Eks. mva
/ stykk
2 132,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel