Innsats lager med set skrue RHP T1040-40G, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 21 mm
Insert Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
RHP:T1040-40G
Rubix:210067
Produsent:T1040-40G R
EAN:00747023036134

Dokumenter
Produktinformasjon : T1040-40G RRS AR3P5 RHP
Triple-lip nitrile seal held in place by pressed steel reinforcement. Interchangeable with standard bearing housings. T1000 G series: bearing with grub screw in inner ring with spherical outer ring. T1000 DECG series: bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | t1000g |
| Materiale | bearing steel (nsk high-purity steel) |
| Hus | stål |
| Hastighetsbegrensning | 650 rpm |
| Total bredde kulelager | 49.2 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 19900 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 32500 N |
| Vekt | 0.64 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 231,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 539,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel