Referanser
Festo:QSRL-M5-6
Rubix:486392
Produsent:153530
EAN:4052568035075

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (screwed plug);pbt (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, roterbar, QSRL-M5-6 - 153530 - FESTO
Push-in L-fitting, rotatable QSRL-M5-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x30x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 20,4 g |
| Materiale | nickel-plated brass (screwed plug);pbt (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
| Tilkobling 1 | m5 |
| Profil | qsrl |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
165,17 kr Eks. mva
/ stykk
206,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel