Referanser
Festo:NPQM-T-G18-Q8-P10
Rubix:503156
Produsent:558738
EAN:4052568054915

Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, NPQM-T-G18-Q8-P10 - 558738 - FESTO
Push-in T-fitting NPQM-T-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
push-in T-fitting NPQM-T-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30,6 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Profil | npqm |
| Tilkobling 2 | 8 |
| Maks temperatur | 70 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
619,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
774,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel