Referanser
Festo:CRQST-4
Rubix:484589
Produsent:130668
EAN:4052568068523

Teknisk sammendrag
| Materiale | high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | for 4 mm o.d. tubing |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, CRQST-4 - 130668 - FESTO
Push-in T connector CRQST-4 Size=Standard, Nominal size=2,1 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 19,8 g |
|---|---|
| Materiale | high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | for 4 mm o.d. tubing |
| Profil | t-shape |
| Tilkobling 2 | for 4 mm o.d. tubing |
| Maks temperatur | 120 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 304,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 630,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel