Innstikkskobling Festo SCN-PK-3

Barbed Bulkhead Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SCN-PK-3
Rubix:483203
Produsent:11972
EAN:4052568021375
SCN-PK-3 Barbed bulkhead connector

Teknisk sammendrag

Materialealuminium
Tilkobling 1tubing o,d, 4mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skottgenomgång, SCN-PK-3 - 11972 - FESTO


Barbed bulkhead connector SCN-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=1,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=0 - 60 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4,4 g
Materialealuminium
Tilkobling 1tubing o,d, 4mm
Tilkobling 23
1 104,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 380,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel