Referanser
Festo:QSLV6-3/8-12
Rubix:486136
Produsent:153249
EAN:4052568070526

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV6-3/8-12 - 153249 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-3/8-12 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 204,05 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,30 kr Eks. mva
/ stykk
319,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel